モバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64195726 品番 RLI100C2A01WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,290
販売価格(税別)
2,991

本製品はType-Cポート、USB-Aポート×2を搭載したモバイルバッテリーです。
繰り返し使える充電式リチウムポリマー電池を搭載しています。
Type-Cポートから充電、給電することができます。
別途対応したケーブルをご準備いただくことで、iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットを同時に充電することが可能です。
Type-Aポートは、SmartICを搭載しています。
iOSとAndroidを自動で識別し、最適な電流値で充電することが可能です。
内蔵電池容量10,000mAhの大容量タイプです。本製品のリチウムポリマー電池が満充電の状態でスマートフォンを約3.6回充電する事ができます。
本製品をType-Cポートから充電しながら、USB-Aポートからスマートフォン等に給電できるパススルーに対応しています。
本製品の電池残量を一目で確認できるLEDインジケータ付き。
付属する充電コード(USB-A to USB Type-C)を使用してパソコンのUSBポートやUSBポート搭載の充電器等から本製品を充電できます。
機内持ち込みOK。主な航空会社の基準値をクリアしているので安心して機内に持ち込めます。

ホワイト 出力Type-C・Type-A×2:合計最大5V/2.1A 本体質量(g)約219 定格容量5V/6,500mAh 入力Type-C:5V/2.4A 時間(満充電まで)約4.5時間(5V/2.4A 入力時) 使用電池リチウムポリマー電池 寿命サイクル:300回以上 使用環境温度(℃)-10〜40 梱包内容モバイルバッテリー×1 充電コード(USB-A to USB-Type-C)30cm×1 充電専用(データ通信不可) 取扱説明書×1 標準容量(mAh)内蔵電池:3.7V/10,000mAh バッテリー容量(mAh)10000
注意
※合計出力が5V/2.4Aを超える場合、最適な電流を流す事ができない、または保護回路が作動し出力を停止する場合がございます。
※1800mAhのバッテリーを搭載したスマートフォンでの検証結果です。保証値ではありません。ご使用環境や端末の仕様によって異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする