calon ワイヤレスモバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64195751 品番 RLI050WCC10W01WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,991
販売価格(税別)
4,537

calonシリーズ ワイヤレス充電機能(送電専用・最大10W)と、Type-Cポート(入力/出力・最大12W)を搭載したモバイルバッテリーです。
MagSafeが搭載されたiPhoneにピタッと装着できるマグネットを内蔵しています。
ケースご使用の際は、Magsafe充電に対応したケースをご使用ください。
背面には横置きできるスタンド付き。充電しながら動画視聴やビデオ通話をするのにとても便利です。
ワイヤレス充電部は、iPhoneやスマートフォンが傷つきにくいシリコンを採用しています。
ワイヤレス充電とType-Cポート接続で、2台同時に充電する事が可能です。
繰り返し使える、電池容量5,000mAhの充電式リチウムポリマー電池を搭載しています。
本製品の電池残量を一目で確認できる電池残量表示LEDインジケータ付き。
機内持ち込みOK。主な航空会社の基準値をクリアしているので安心。
付属する充電コード(Type-C to Type-C)を使用して、USB Type-Cポート搭載のパソコンやAC充電器等から本製品を充電できます。

ホワイト 質量(g)123 出力ワイヤレス:5W,7.5W,10W、Type-C:5V/2.4A、同時出力 : ワイヤレス 5W / Type-C 5V/1.4A 定格容量5V/3225mAh 入力Type-C:5V/2.6A 使用電池リチウムポリマー電池 寿命サイクル:300回 使用環境温度(℃)-10〜40 梱包内容モバイルバッテリー×1 充電専用コード(Type-C to C)×1 取扱説明書×1 標準容量(mAh)内蔵電池:3.7V/5000 バッテリー容量(mAh)5000
注意
※全ての環境で動作保証をするものではありません。 マグネットリングが付属していないケースの場合、しっかりとモバイルバッテリーが固定されない場合がありますので、ご了承ください。
※本製品の充電中はワイヤレス充電機能は使用できません。
※本製品を十分に充電したのち、本製品を充電している充電器を取り外してから使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする