RLI050WCC10W01LY calon ワイヤレスモバイルバッテリー ラスタバナナ 64195787

RLI050WCC10W01LY calon ワイヤレスモバイルバッテリー ラスタバナナ 64195787
RLI050WCC10W01LY calon ワイヤレスモバイルバッテリー ラスタバナナ 64195787
RLI050WCC10W01LY calon ワイヤレスモバイルバッテリー ラスタバナナ 64195787
RLI050WCC10W01LY calon ワイヤレスモバイルバッテリー ラスタバナナ 64195787
RLI050WCC10W01LY calon ワイヤレスモバイルバッテリー ラスタバナナ 64195787

calon ワイヤレスモバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ライムイエロー
内容量1個注文コード64195787品番RLI050WCC10W01LY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,991
販売価格(税別)
4,537

calonシリーズ ワイヤレス充電機能(送電専用・最大10W)と、Type-Cポート(入力/出力・最大12W)を搭載したモバイルバッテリーです。
MagSafeが搭載されたiPhoneにピタッと装着できるマグネットを内蔵しています。
ケースご使用の際は、Magsafe充電に対応したケースをご使用ください。
背面には横置きできるスタンド付き。充電しながら動画視聴やビデオ通話をするのにとても便利です。
ワイヤレス充電部は、iPhoneやスマートフォンが傷つきにくいシリコンを採用しています。
ワイヤレス充電とType-Cポート接続で、2台同時に充電する事が可能です。
繰り返し使える、電池容量5,000mAhの充電式リチウムポリマー電池を搭載しています。
本製品の電池残量を一目で確認できる電池残量表示LEDインジケータ付き。
機内持ち込みOK。主な航空会社の基準値をクリアしているので安心。
付属する充電コード(Type-C to Type-C)を使用して、USB Type-Cポート搭載のパソコンやAC充電器等から本製品を充電できます。

ライムイエロー質量(g)123出力ワイヤレス:5W,7.5W,10W、Type-C:5V/2.4A、同時出力 : ワイヤレス 5W / Type-C 5V/1.4A定格容量5V/3225mAh入力Type-C:5V/2.6A使用電池リチウムポリマー電池寿命サイクル:300回使用環境温度(℃)-10~40梱包内容モバイルバッテリー×1 充電専用コード(Type-C to C)×1 取扱説明書×1標準容量(mAh)内蔵電池:3.7V/5000バッテリー容量(mAh)5000
注意
※全ての環境で動作保証をするものではありません。 マグネットリングが付属していないケースの場合、しっかりとモバイルバッテリーが固定されない場合がありますので、ご了承ください。
※本製品の充電中はワイヤレス充電機能は使用できません。
※本製品を十分に充電したのち、本製品を充電している充電器を取り外してから使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする