calon 直付けモバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64195839 品番 RLI050C20W02CGRY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,991
販売価格(税別)
3,628

calonシリーズ USB Type-Cポート、USB Type-Cプラグを搭載したモバイルバッテリーです。
繰り返し使える電池容量5,000mAhの充電式リチウムイオン電池を搭載しています。
USB Type-Cプラグ一体型のため、ケーブルレスでスマートフォンの充電が可能です。
本製品はUSB Type-Cポート、USB Type-Cプラグ共に入出力対応。Power Delivery(高速充電/蓄電)に対応しています。
別途対応したケーブルをご準備いただくことで、iPhone・iPad・スマートフォン・タブレットを2台同時に充電する事が可能です。
本製品蓄電用の充電コード(Type-A to Type-C)が付属しています。
本製品の電池残量を一目で確認できるLEDインジケータ付き。
機内持ち込みOK。主な航空会社の基準値をクリアしているので安心して機内に持ち込めます。

チャコールグレー 質量(g)100 使用温度範囲(℃)-5〜40 出力【単ポート】USB Type-Cポート: 5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A、USB Type-Cプラグ:5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A【2ポート同時出力】最大合計 5V/3A 定格容量5V/2,960mAh 入力【単ポート】USB Type-Cポート: 5V/3A,9V/2A、USB Type-Cプラグ: 5V/3A,9V/2A 使用電池リチウムイオン電池 寿命サイクル:300回 梱包内容Type-C直付けモバイルバッテリー×1 , Type-A to Type-C充電専用コード30cm(データ通信不可)×1 , 取扱説明書×1 標準容量(mAh)内蔵電池:3.6V/5,000mAh バッテリー容量(mAh)5000
注意
※1 Power Deliveryに非対応の機器と接続した場合は入力出力共に最大5V/3A。
※入出力対応のType-Cポートを搭載したモバイルバッテリーに接続した場合は、充電及び蓄電が出来ない場合があります。
※複数台同時充電する場合は、Power Deliveryはご利用いただけません。(合計最大出力5V/3A)
※Type-CポートとType-Cプラグで、同時に入力することはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする