ワイヤレスチャージャー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64195988 品番 R20WCC15W04CGRY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,390
販売価格(税別)
2,173

本製品は、15Wまでの出力に対応したワイヤレス充電器です。
MagSafeが搭載されたiPhoneにピタッと装着できるマグネットを内蔵しています。
高出力充電に対応するスマートフォンは最大15Wの急速充電、iPhoneは最大7.5Wで充電できます。
スマートフォンと接するワイヤレス充電部は傷つけにくいシリコンを採用しています。

チャコールグレー 質量(g)45 長さ(m)2 寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×70×32 梱包内容ワイヤレスチャージャー×1、取扱説明書×1
注意
※7.5W以上の出力を利用する場合は「Power Delivery」対応(18W以上推奨)のACアダプタをご使用ください。
※本製品の固定にはマグネットを使用しております。磁気カードや磁性のある機器等に近づけないようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする