適合機種(2024/9月現在)iPhone 16 Plus , iPhone 16 Pro Max , iPhone 16 , iPhone 16 Pro , iPhone 15 Plus , iPhone 15 Pro Max , iPhone 15 , iPhone 15 Pro , Galaxy A55 5G , Galaxy S24 Ultra , Galaxy S24 , Galaxy S23 FE , Galaxy Z Flip5 , Galaxy A54 5G , AQUOS R9 , シンプルスマホ7 , BASIO active2 , AQUOS sense8 , AQUOS R8 , AQUOS R8 pro , AQUOS wish3 , AQUOS sense7 , BASIO active , AQUOS wish2 , Xperia 5 V , Xperia 10 V , Xperia 1 V , Xperia 5 IV , Xperia 10 IV , Xperia Ace III , Xperia 1 IV , Xperia 5 III , Xperia 1 III , Xperia 10 III , arrows We2 , arrows N , らくらくスマートフォン F-52B , arrows We , arrows Be4 Plus , らくらくスマートフォン F-42A , TORQUE G06 , かんたんスマホ3 , Android One S10 , Android One S9 , かんたんスマホ2+ , あんしんスマホ , Pixel 9 Pro , Pixel 9 Pro XL , Pixel 9 , Pixel 8a . Pixel 8 Pro , Pixel 8 , Pixel Fold , Pixel 7a , Pixel 7 Pro , Pixel 7 , OPPO Reno10 Pro 5G , OPPO Reno7 A , あんしんファミリースマホ , arrowsケータイベーシック F-41C
色ブラック
質量(g)30
長さ(m)0.8
寸法(縦×横×厚さ)(mm)172×59×19
梱包内容Type-C to Cケーブル×1