曜日別特売
HB-5489 ネオイーシス ステンレステーブルポット パール金属 64199250

ネオイーシス ステンレステーブルポット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード64199250品番HB-5489
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

軽い力で閉めやすい、サテン仕上げのテーブルポット。保温・保冷どちらもOK。180°回転で閉まるスクリュー栓なので、栓を閉める煩わしさが軽減。フタは分解して洗えるので、お手入れも簡単です。ワンタッチで注げるレバー式。

材質内びん:18-8ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、底・口金・ハンドル・ふた栓:ポリプロピレン(耐熱温度100℃)、開閉レバー:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム質量(g)715容量(L)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×135×245仕上サテン保温効力(℃)66以上(10時間)、49以上(24時間)保冷効力(℃)12以下(10時間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする