デスクチェア 昇降 回転 キャスター付き

(3件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 肘掛なし 色(張地)ブラック ブラック 注文コード64199356 品番HOA-195(BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は肘掛・色など5種類から選べます 他の種類を見る

機能を絞った、お手頃タイプのデスクチェア。お部屋を圧迫しないコンパクトタイプ
座部・背部には薄手のウレタンクッション入り。張地はポリエステル製
レバーで簡単に座面の高さ調節可能。5つのキャスター付き(ストッパーなし)
工具不要(六角レンチ付属)

色(張地)ブラック 全高(mm)720〜845 座面高さ(mm)405〜525 座面寸法(幅×奥行)(mm)(最大)410×370 本体質量(kg)6.5 肘掛なし 用途PCチェア、オフィスチェア、OAチェア、ワークチェアとして 仕様背もたれサイズ(cm):(最大)幅36×高19 幅(mm)57 ブラック 種類デスクチェア 奥行(mm)55 耐荷重(kg)静止90 キャスターあり 張地ポリエステル 組立時間約30-40分 座面高(cm)40.5-52.5 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)(最大)41×37 ヘッドレストなし キャスターの有無あり
取扱説明書:(0.69MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-29
用途:
お客様用のカウンターチェアに
卸売・小売業

一部のパーツが成型不良で、若干削ったりしてはめ込んだ。
安いから仕方ないかもしれない。
使用感は問題なし。

2024-11-26
用途:
入出庫のメールを確認するときに座る
運輸・通信業

通路なので邪魔にならないものを選びました。
とてもシンプルですがしっかりしています。

2024-10-07
用途:
事務作業

安くて返品不可の商品だったので不安でしたが、通常使用には全く問題ありません。購入してよかったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする