色(張地)ブラック
全高(mm)720〜845
座面高さ(mm)405〜525
座面寸法(幅×奥行)(mm)(最大)410×370
本体質量(kg)7.5
肘掛あり
用途PCチェア、オフィスチェア、OAチェア、ワークチェアとして
仕様●肘掛け(cm):幅5.5 長さ28、床からの高さ59-71●背もたれサイズ(cm):(最大)幅36×高19
幅(mm)57
色ブラック
種類デスクチェア
奥行(mm)55
耐荷重(kg)静止90
キャスターあり
張地ポリエステル
組立時間約30-40分
座面高(cm)40.5-52.5
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)(最大)41×37
ヘッドレストなし
キャスターの有無あり