21.5インチTFTモニター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64199461 品番MT-M2151
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

マルチ映像入力に対応(HD/VGA)
音声入力・音声出力に対応(スピーカー内蔵)
VESA 規格:75mm × 75mm
日本語メニュー非対応
画像解像度最大1920×1080に対応

付属品ACアダプター、HDMIケーブル(ケーブル長:約1.5m)、台座、スタンド、スタンド取付用ネジ(3本)、取扱説明書、L型プラスドライバー(スタンド取付用)、スタンドネジ部用カバー 消費電力(W)最大24 電源DC12V /2A 本体質量(kg)約2,4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約491×284×7(画面サイズ) 解像度【入力可能】1920×1080、1440×900、1280×1024、1280×720、1024×768(※フレームレート60fps〜100fpsの機器に対応)【画面】最大1920×1080(※プログレッシブ走査のみ対応) 使用温湿度範囲0 〜40℃ / 10〜85%RH (結露無き事) LCD仕様21.5 インチTFT(VA型) 端子【映像入力】2系統 HDMI/VGA【音声入力】HDMI / ピンジャック RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 / 4:3 VESA対応75mmx75mm
注意
※プレグレッシブ走査のみ対応

※フレームレート60fps〜100fpsの機器に対応

※1chSDカードレコーダー メーカー型番:MT-SDR07AHDは非対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする