Anker PowerPort III 3-Port 65W Pod

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64214370 品番A2667N12
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込) ¥5,490
販売価格(税別)
4,991
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

充電器は、これ1つ:USB Power Delivery (USB PD) 対応の65W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電ができます。
利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。
3台同時充電:USB PD対応の2つのUSB-Cポート使用時は最大45W&20Wの出力による急速充電が可能。
2つのUSB-CポートとUSB-Aポート使用時は最大40W&12W&12Wの出力で、幅広い機器を3台同時に充電できます。
超コンパクト設計:一般的な60W出力以上の充電器に比べ、約55%小さなコンパクトサイズを実現。
折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。
独自技術「Anker GaN II」採用:約2年の研究開発を経てGaN (窒化ガリウム) 搭載USB充電器が第二世代に進化。
電源ICと回路設計に革新を起こしGaNの持つ素材の力をさらに引き出したAnkerの独自技術です。
スイッチング周波数をメーカー比で約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、高周波化の弊害として発生する熱およびEMI (ノイズ) を、内部基板部品の立体配置と回路構造の最適化 (PCBA 3D スタッキング) で抑えました。
結果として、厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型化に成功しました。
幅広い対応機種:Anker独自技術の PowerIQ 3.0 (Gen2) を搭載。USB Power Deliveryとの互換性をさらに高めながら、Qualcomm Quick Chargeなどの充電規格にも対応しています。
iPhoneやiPad、MacBook、Apple WatchなどのApple製品を含む、幅広い機器へフルスピード充電できます。
国際的な安全規格にも準拠:国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準に準拠しています。
過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理など、Anker独自の多重保護システムにより、長く安全にお使いいただけます。

入力電圧(V)100〜240(50/60Hz)1.8A 出力単ポート利用時 | USB-C : 5.0V:3.0A / 9.0V:3.0A / 15.0V:3.0A / 20.0V:3.25A (最大65W) | PPS出力 : 3.3V-16.0V:3.25A (最大52W) | USB-A : 4.5V:5.0A / 5.0V:4.0A / 5.0V:4.5A / 5.0V:3.0A / 9.0V:2.0A / 12.0V:1.5A (最大22.5W) | 2ポート利用時 | USB-C (2ポート同時):45W+20W (合計最大65W) | USB-C (上部) + USB-A : 40W+22.5W (合計最大62.5W) | USB-C (下部) + USB-A : 12W+12W (合計最大24W) | 3ポート利用時 | 40W+12W+12W (合計最大64W) 最大出力(W)合計64 ポート【出力】USB-C×2/USB-A ブラック 対応機種iPhone 1313 mini13 Pro13 Pro Max1212 mini12 Pro12 Pro Max1111 Pro11 Pro MaxSE (第2世代)XSXS MaxXRX88 Plus 他、Galaxy S21S21+S21 UltraS20S20+S20 UltraS10S10+S10eS9S9+S8S8+Note20Note20 UltraNote10+Note 10Note 9Note 8Note 7 他、Pixel 6544 XL33 XL 他、iPad (第9世代)iPad Air (第4世代)iPad Pro (12.9インチ) (第5世代)iPad Pro (11インチ) (第3世代)iPad mini (第6世代) 他、MacBook Air (M1、2020)Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020)Pro (13インチ、M1、2020)Pro (14インチ、2021)Pro (16インチ、2021) 他、Dell XPS 15XPS 13Inspiron 15Inspiron 14 他、Lenovo ThinkPad X1X390E490IdeaPad Slim 550IdeaPad Flex 550 他、HP EliteBook x360Spectre x2 12インチSpectre x360 2019Spectre FolioPavilion 15-egPavilion 14-dv 他、NEC LAVIE VEGALAVIE Pro MobileLAVIE Note MobileLAVIE First Mobile 他、Huawei MateBook 13MateBook XMateBook X Pro 2019 他、その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています、Apple Watch 他 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38×29×66(プラグ部を除く) 質量(g)約130 付属品取扱説明書 保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後) RoHS指令(10物質対応)対応 ポート数3
注意
※ケーブルは別売りです。
※本製品はMacBook Pro 16インチに対応していますが、付属の充電器より充電スピードは低下します。
※本製品にはモバイルバッテリー機能はございません。
※AndroidはGoogle LLC の商標または登録商標です。
※製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※アルコール濃度の高い液体が長時間付着すると、製品表面にしわが発生する可能性があります。お手入れの際は除菌用ウェットティッシュ等のご利用はお控えいただき、乾いた布をご使用ください。
※本製品は、高負荷が続く場合に高温になる場合がありますので、充電中は触れないようお願いいたします。最高温度に達した場合でも、国際的な安全規格であるIEC 62368-1が定める上限温度を下回る設計のため、安全上の問題はございません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12011267
2024-07-04
用途:
充電用
教育・研究機関

温度が上がりすぎることはなく安定して使えています。軽いのも〇。ただ,ちょっと長いので,横向き?に刺した時,自重で抜けそうになるのに気をつける必要があります。もちろん,上向きでは,この問題は起きません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする