Festo セミロータリドライブ DFPD-80-RP-90-RS60-F0507-R3-EP は、単動、ラックアンドピニオン式の設計です。ソレノイドバルブ、位置センサ、ポジショナの取り付け用に NAMUR VDI/VDE3845 の接続パターンがあります。この装置は、プロセスバルブ継手 ISO 5211、エポキシコーティング、ステンレススチールシャフトに標準で接続されています。アクチュエータサイズ:80 フランジ穴パターン:F0507 旋回角 =90 度 0 ° =-5 ~ 5 ° でのエンドポジション調整範囲 90 ° でのエンドポジション調整範囲 =-5 ~ 5 °