曜日別特売
FNAMS-100-M16-128-B1-W レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - スタッドカバーつき NBK(鍋屋バイテック会社) 64218727

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FNAMS-100-M16-128-B1-W レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - スタッドカバーつき NBK(鍋屋バイテック会社) 64218727
FNAMS-100-M16-128-B1-W レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - スタッドカバーつき NBK(鍋屋バイテック会社) 64218727
FNAMS-100-M16-128-B1-W レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - スタッドカバーつき NBK(鍋屋バイテック会社) 64218727

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - スタッドカバーつき

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
この商品は寸法D・寸法Mなど26種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法D(mm)
100
寸法M(mm)
M16
注文コード
64218727
品番
FNAMS-100-M16-128-B1-W
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。
スタッドカバーにより、取りつけ後、ねじの露出がありません。ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
ラバーディスクと一体になったアンカーボルト取りつけ用プレートが付属しています。床面への固定に利用できます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。

寸法A(mm)
30
寸法C(mm)
80
寸法D(mm)
100
寸法D1(mm)
24
寸法H1(mm)
21
寸法L(mm)
128
寸法L2(mm)
45
寸法L3(mm)
45
寸法L4(mm)
29
寸法M(mm)
M16
寸法sw1(mm)
12
寸法sw3(mm)
20
ねじピッチ
2
許容荷重(N)
21000
材質
(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(アンカーボルト取りつけ用プレート)SUS304、(スタッドカバー)SUS303
ねじ規格
並目

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする