ノールマ
ノールマの 汎用管継手
ノールマの フッ素樹脂継手
二方型ホース継手
商品レビューを投稿する
102日以内出荷
返品不可
102日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(500個)
注文コード
64222019
品番
GS-04
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途
産業用水・油・ガソリンの使用に
材質
ポリアセタール(白色)
形状
ストレート
種類
ホース継手
寸法L1(mm)
35
寸法D1(Φmm)
4
寸法D2(Φmm)
2.7
寸法D3(Φmm)
5
使用流体
飲料水・産業用水・油・ガソリン
耐熱温度(℃)
-10〜+100
RoHS指令(10物質対応)
対応