画像準備中

ABLUO SUPREMEマルチレイヤーシリンジフィルター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード64222028 品番GF25BNPGT002AL01
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

目詰まりを改善したシリンジフィルターです。
孔径10μm-1μm、0.7μmの2種類のプレフィルターと各種フィルターを配置、ろ過しにくいサンプルでも従来の3倍ー5倍以上の容量を効率よくろ過できます。
数多くの粒子を含む水溶液、有機溶媒の効率的なろ過にご使用いただけます。
溶出試験、含量均一性試験、サンプル前処理、食品分析などに適しています。

仕様未滅菌、Rohs, Directive 2002/32/CE、BSE/TSE, directive 2003/32/CE、Conflict minerals 直径(Φmm)ハウジング:30 接続入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ 有効ろ過面積(cm2)4.63 材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン) 耐圧力性80psi 最高使用温度(℃)90 メンブレン直径(Φmm)25 残液量(μL)300未満 入数(個)50 材質(メンブレン)疎水性PTFE 孔径(Φμm)メンブレン:0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする