YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 冷蔵庫/冷凍庫
YAMAZEN(山善)の 冷蔵庫
冷蔵庫 2ドア 86L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64222089
品番
ZFR-D90(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
一人暮らしにちょうどいいコンパクトな冷蔵庫
電動機の定格消費電力:55W(50/60HZ)
電熱装置の定格消費電力:4W(50/60HZ)
年間消費電力量:203kWh/年(50Hz/60Hz)
用途
オフィスや事務所、給湯室などに。右開き ノンフロン冷蔵庫 冷蔵 冷凍 冷凍庫
付属品
製氷皿×1、卵ケース×2、フリーポケット×1、ボトルポケット×1、冷蔵室棚(大)×1、冷蔵室棚(小)×1、野菜ケース×1、掃除棒×1、取扱説明書(保証書)
性能
【冷凍室】フォースター
質量(kg)
25
電源
AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)
1.9
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
47.4×50×85.7
冷媒
R600a
冷媒封入量(g)
38
取扱説明書:
(4.39MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません