BAT253A ピグ(TM)オブシーディアン(TM)リチウムイオンバッテリー セーフティケース ピグ 64228441 BAT253A ピグ(TM)オブシーディアン(TM)リチウムイオンバッテリー セーフティケース ピグ 64228441 BAT253A ピグ(TM)オブシーディアン(TM)リチウムイオンバッテリー セーフティケース ピグ 64228441

ピグ(TM)オブシーディアン(TM)リチウムイオンバッテリー セーフティケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 64228441 品番 BAT253A
参考基準価格(税別)¥593,000 販売価格(税込) ¥527,780
販売価格(税別)
479,800

衝撃に強く、安全にリチウムイオンバッテリーの輸送・保管を行うアルミケース
UN規格で衝撃・振動に強い高強度アルミケースは、破損や発火リスクに対応し、安全に高額機器やバッテリーの輸送・保管ができます。
難燃性・帯電防止仕様の内装素材は、万が一火炎が起こった際に、広がりを抑制します。
5サイズ展開で、バッテリーのサイズや、数量に応じて選べ、現場に最適な運搬を実現します。
IP65相当の防塵・防水性能。
米軍規格「MIL-STD-810」準拠の高耐久設計で過酷環境にも対応。
国際危険物輸送規格「UN包装等級X」認証取得済み。
UN3480(電池単体)およびUN3481(機器組込・同梱)の輸送に必要な容器規格(IATA PI965〜967)に対応。
※ 航空輸送時、PI965に該当するリチウムイオンバッテリーはSOC(充電率)を30%以下に制限する必要があります

用途リチウムイオンバッテリーの輸送や保管に 質量(kg)13.5 材質(本体)アルミニウム 外寸法・幅(mm)780 外寸法・高さ(mm)410 外寸法・奥行(mm)520 有効内寸法・奥行(mm)465 有効内寸法・高さ(mm)350 有効内寸法・幅(mm)725
注意
※使用上の注意
※・ピグ製品は米国で製造されており、そのサイズはインチ、重量はポンドにて管理されております。日本国内での販売に際しては、メートル、キログラムに換算して表示しておりますので、微小の誤差を生じることがあります。
※【リチウムイオンバッテリーに関する安全警告】
※・リチウムイオンバッテリーは、「熱暴走」という状態により、火災や爆発、有毒な煙やガスを発生させることがあります。火災は酸素がなくても燃焼を続けるため、非常に危険です。
※・火災が発生した場合は、ただちに消防署へ通報し、周囲の人に避難を呼びかけてください。その際、安全な避難経路を確保し、消火を試みる場合でも無理はせず、不必要なリスクは避けましょう。
※・リチウムイオンバッテリーによる火災は、内部の化学反応が収まるまで完全に消火することが難しいという特性があります。ニューピグの製品は、熱暴走を抑えることで火の広がりを防ぎ、一時的に火災リスクを低減する効果がありますが、熱暴走を完全に防ぐものではありません。また、リチウムイオン電池は再燃の可能性があるため、対応は適切な訓練を受けた初期対応者または消防士が行う必要があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥6,600 / 税込 ¥7,260
離島数量1につき ¥6,600 / 税込 ¥7,260

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする