※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 直動部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の リニアガイド、ブロック
NBK(鍋屋バイテック会社)の ガイドその他部品・オプション
リニアクランパ・ズィー - 油圧 - 常時閉 - スリムタイプ - ブレーキ機構つき
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
max.195.3
注文コード
64230268
品番
LBHS-3001-AS2-A
参考基準価格(税別)
¥581,000
販売価格(税込)
¥548,680
販売価格(税別)
¥
498,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法B
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
59.6
寸法A1(mm)
28
寸法B(mm)
max.195.3
寸法B1(mm)
180
寸法B2(mm)
111
寸法B3(mm)
37
寸法B4(mm)
165
寸法G(mm)
G1/8
寸法G1(mm)
M8
寸法H(mm)
5.0
寸法L(mm)
8.9
寸法L1(mm)
165
適合レール
30
形状
あり
保持力(N)
3500
材質
(本体)スティール/無電解ニッケルメッキ、(コンタクトセクション)特殊ブレーキパッド、(シール
*1
)NBR、(Oリング)FKM