※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LBHS-3012-ES2 リニアクランパ・ズィー - 油圧 - 常時閉 - スリムタイプ - ブレーキ機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 64230313 LBHS-3012-ES2 リニアクランパ・ズィー - 油圧 - 常時閉 - スリムタイプ - ブレーキ機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 64230313 LBHS-3012-ES2 リニアクランパ・ズィー - 油圧 - 常時閉 - スリムタイプ - ブレーキ機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 64230313

リニアクランパ・ズィー - 油圧 - 常時閉 - スリムタイプ - ブレーキ機構つき

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)max.195.3 注文コード64230313 品番LBHS-3012-ES2
参考基準価格(税別)¥552,000 販売価格(税込) ¥527,780
販売価格(税別)
479,800
この商品は寸法Bなど79種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)59.6 寸法A1(mm)28 寸法B(mm)max.195.3 寸法B1(mm)180 寸法B2(mm)111 寸法B3(mm)37 寸法B4(mm)165 寸法G(mm)G1/8 寸法G1(mm)M8 寸法H(mm)5.0 寸法L(mm)8.9 寸法L1(mm)165 適合レール30 形状なし 保持力(N)3500 材質(本体)スティール/無電解ニッケルメッキ、(コンタクトセクション)特殊ブレーキパッド、(シール*1)NBR、(Oリング)FKM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする