※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LBHS-4505-AS2-A リニアクランパ・ズィー - 油圧 - 常時閉 - スリムタイプ - ブレーキ機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 64230566 LBHS-4505-AS2-A リニアクランパ・ズィー - 油圧 - 常時閉 - スリムタイプ - ブレーキ機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 64230566 LBHS-4505-AS2-A リニアクランパ・ズィー - 油圧 - 常時閉 - スリムタイプ - ブレーキ機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 64230566

リニアクランパ・ズィー - 油圧 - 常時閉 - スリムタイプ - ブレーキ機構つき

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)max.236 注文コード64230566 品番LBHS-4505-AS2-A
参考基準価格(税別)¥762,000 販売価格(税込) ¥725,780
販売価格(税別)
659,800
この商品は寸法Bなど79種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)85.6 寸法A1(mm)44 寸法B(mm)max.236 寸法B1(mm)210 寸法B2(mm)130 寸法B3(mm)44 寸法B4(mm)195 寸法G(mm)G1/8 寸法G1(mm)M10 寸法H(mm)8.0 寸法L(mm)11.9 寸法L1(mm)195 適合レール45 形状あり 保持力(N)7000 材質(本体)スティール/無電解ニッケルメッキ、(コンタクトセクション)特殊ブレーキパッド、(シール*1)NBR、(Oリング)FKM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする