※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LBHS-6502-DS2-A リニアクランパ・ズィー - 油圧 - 常時閉 - スリムタイプ - ブレーキ機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 64230776 LBHS-6502-DS2-A リニアクランパ・ズィー - 油圧 - 常時閉 - スリムタイプ - ブレーキ機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 64230776 LBHS-6502-DS2-A リニアクランパ・ズィー - 油圧 - 常時閉 - スリムタイプ - ブレーキ機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 64230776

リニアクランパ・ズィー - 油圧 - 常時閉 - スリムタイプ - ブレーキ機構つき

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)max.309.6 注文コード64230776 品番LBHS-6502-DS2-A
参考基準価格(税別)¥1,150,000 販売価格(税込) ¥1,088,780
販売価格(税別)
989,800
この商品は寸法Bなど79種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)125.5 寸法A1(mm)50 寸法B(mm)max.309.6 寸法B1(mm)276 寸法B2(mm)180 寸法B3(mm)60 寸法B4(mm)258 寸法G(mm)G1/8 寸法G1(mm)M10 寸法H(mm)10.0 寸法L(mm)18.4 寸法L1(mm)258 適合レール65 形状あり 保持力(N)13700 材質(本体)スティール/無電解ニッケルメッキ、(コンタクトセクション)特殊ブレーキパッド、(シール*1)NBR、(Oリング)FKM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする