※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKEIBD-6.35-SET リセス破損ねじ取りはずしビット ・ インパクトドライバセット NBK(鍋屋バイテック会社) 64231187 SKEIBD-6.35-SET リセス破損ねじ取りはずしビット ・ インパクトドライバセット NBK(鍋屋バイテック会社) 64231187

リセス破損ねじ取りはずしビット ・ インパクトドライバセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64231187 品番SKEIBD-6.35-SET
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

リセスが潰れたりなめたりすることで、通常の工具で取れない十字穴付き小ねじや、六角穴付きボルトを取りはずすことができる工具です。
専用ビット[[SKEIB]]で破損したリセスに溝を作り、その溝を利用し、ねじを回すことで、取りはずします。詳しくは、「ねじの取りはずし作業方法」をご参照ください。
溝を作りだすための専用ビット[[SKEIB]]と、衝撃でねじをゆるむ方向へ回すためのインパクトドライバ[[SKEID]]を組み合わせて使用してください。
ねじの頭部をスパナなどの工具でつかむことができない皿ねじや、ざぐり穴に取りつけたねじも取りはずすことができます。
六角穴と十字穴の2種類のリセスに適用しています。
[[SKEIB]]--------六角穴用
[[SKEIB-SPH]][[SKEIB-MPH]]----十字穴用
[[SKEIB]][[SKEIB-SPH]][[SKEIB-MPH]][[SKEID]]は単品でも購入可能です。

用途リセスが破損し、通常の工具では取りはずしができないねじの取りはずしに
注意
※リセスが破損したねじの取りはずし以外には使用しないでください。
※[[SKEIB]]は[[SKEID]]と組み合わせて使用してください。
※ねじのリセスに適したビットを使用してください。
※[[SKEIB-SPH]][[SKEIB-MPH]]は、熱処理により表面硬度が高いねじに使用しないでください。ビットが破損する場合があります。
※ハンマーで叩く際は、ねじが取りついている箇所にも衝撃が伝わります。衝撃が吸収されて溝が作られなかったり、取りつけ箇所が破損する可能性があります。
※樹脂ねじなどのリセス強度が小さいねじに使用すると、ねじが更に破損する可能性があるため、使用しないでください。
※ねじの破損状態が悪化したり、ビットが破損する場合があるため、過度な力で叩かないでください。
※[[SKEIB]]の先端は鋭利なため、触れてけがをしないようにご注意ください。
※ハンマーで叩く際は、手や指を誤って叩かないようにご注意ください。
※金属製のため、通電箇所では使用しないでください。
※作業時は保護メガネを着用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする