FSLB-25-N-30-SG ホルダつき丸形水平器-挿入タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64232359

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSLB-25-N-30-SG ホルダつき丸形水平器-挿入タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64232359
FSLB-25-N-30-SG ホルダつき丸形水平器-挿入タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64232359
FSLB-25-N-30-SG ホルダつき丸形水平器-挿入タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64232359

ホルダつき丸形水平器-挿入タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は寸法Dなど6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法D(mm)
25
注文コード
64232359
品番
FSLB-25-N-30-SG
参考基準価格(税別)¥4,480販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

挿入タイプの気泡管水平器。
気泡管水平器について。
気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。
金属ホルダに覆われているため耐久性があります。
気泡管が機器・装置に埋め込まれるため省スペースです。
フランジの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にフランジ面を接触させて取りつけてください。
ホルダのカラーバリエーションは2色。

寸法d(mm)
20
寸法D(mm)
25
寸法d1(mm)
14
寸法h(mm)
9
寸法H(mm)
12
材質
(ホルダ)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)、(気泡管)ナイロン(透明)、(ベース)石膏
関連資料:技術資料1(0.2MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする