※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カプラ FRCカップリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64240796 品番PHE FRC130NR
参考基準価格(税別)¥1,720 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様●ボア:116mm●外径:116mm●長さ:36mm●定格トルク:720Nm●コード番号:231-2011 アズワン品番65-7916-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする