ワイヤレスカメラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64242870 品番CNW4CBFL1
参考基準価格(税別)¥14,220 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

解像度最大200万画素のワイヤレスカメラです。100lmのLED照明付で 、自動点灯モードや遠隔でのON/OFF操作が可能 。ワイヤレス接続で難しい配線は不要。電源さえあればかんたんに設置いただけます。マイクとスピーカーを内蔵していますので集音、遠隔操作でアラート音、声掛けが可能ですので不審者を威嚇できます。スマートフォンやタブレットから専用アプリを用いて、外出先からでもかんたんに映像を確認可能。専用アプリは、複数人で録画映像の閲覧が可能です。(みまもるeye)赤外線対応で夜間や暗い場所でも撮影できます。録画方法は、microSDカードへの録画が可能です。(最大256GBまで使用可能)本製品は、自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です 。(クラウド録画サービスには対応していません。)

用途
みまもるeyeのアプリ対応
microSD録画(256GB)対応
LED点灯機能 100lm
antenna‐eye非対応
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様【ライセンス延長期間】1年 データ転送速度CNW4CBFL1(72180) セキュリティ機能CNW4CBFL1(43581)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする