曜日別特売
SEN-16299 Logitech C270 Webcam - USB 2.0 SPARKFUN 64243210

SEN-16299 Logitech C270 Webcam - USB 2.0 SPARKFUN 64243210
SEN-16299 Logitech C270 Webcam - USB 2.0 SPARKFUN 64243210

Logitech C270 Webcam - USB 2.0

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1個注文コード64243210品番SEN-16299
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

Description
This is the Logitech C270 Webcam. With a sleek compact look and a black finish, this is not just for looks. This economical choice provides a 720p/30FPS HD resolution in a 16:9 widescreen format. The Logitech C270 webcam is compatible with most major messaging applications like Skype, Windows Live Messenger, Yahoo Messenger and more, giving you a wide selection of use.
Fluid Crystal technology provides smoother videos, sharper pictures, richer colors and clearer sound in real-world conditions. With the automatic light correction, even if you make a video call in dim or poorly backlit settings, the camera will intuitively adjust to produce the best possible image.
The built-in noise-reducing mic makes sure your voice comes across clearly, even if you're in busy surroundings. This flexible webcam comes with a universal clip for mounting so you can either attach it securely to your screen or sit it on a shelf.
Features
USB port
Max Resolution - 720p/30fps
16:9 Widescreen
Photo Resolution - 3MP
Focus Type - Fixed focus 40cm and beyond
Lens Type - Plastic
Auto Light Correction
Built-in mic with noise cancellation - mono
Field of View 60°

アズワン品番67-0427-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする