SAMTEC
ピンヘッダ 72極 2.54mm 2列 1セット 6個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個)
注文コード
64244479
品番
TSM-136-02-S-DV
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(6個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:72●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6496
アズワン品番
65-7684-07
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表