ロータリハンドル TeSys GV2-GV3-U用 黒 60mm TeSys GVAP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64246579 品番GVAPB54
参考基準価格(税別)¥9,550 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

Schneider Electric GVAP シリーズロータリハンドル(黒)は、TeSys GV2-GV3-U のトリップ表示付きですGreen Premium 製品 直接実装型 IP 保護等級: IP54

仕様●種類:ロータリハンドル●範囲:TeSys●シリーズ:GVAP●IP保護等級:IP54●ハンドルの色:黒●コード番号:211-2539 アズワン品番65-7799-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする