報商製作所
報商製作所の 船舶艤装品
報商製作所の 弁/継手/配管/バルブ
船用ホース金物 ゴムホース接手メタルタッチタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64248531
品番
21073 PS-101【ワケあり】
在庫数量:残り7点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥4,320
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,798
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
この商品は日本工業規格(JIS)F7335に準拠して製作しております。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
用途
海水吸込口、ボイラー及び機器掃除用
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
CAC406
ホース呼び径(Φmm)
12.5