FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ステンレスピロー ピロー形 一端密閉形カバー付き UCSPシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm): 20●高さ(mm): 63●横幅(mm): 127●重量(kg)約: 0.6●芯高(mm): 33.3●取付ピッチ(mm): 95●取付ボルト呼び: M10
注文コード
64248540
品番
UCSP204S6CD【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥9,998
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
耐食シリーズステンレスピロー形ユニット、円筒穴(止めねじ付き)、ステンレス鋼板一端密閉形カバー付き
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
●軸径(mm): 20●高さ(mm): 63●横幅(mm): 127●重量(kg)約: 0.6●芯高(mm): 33.3●取付ピッチ(mm): 95●取付ボルト呼び: M10
アズワン品番
68-1983-59
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方