オリエント
オリエントの フレキシブルホース・ダクトホース
オリエントの ダクトホース・ダクト管
ワイヤアルミダクト悟空
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64249005
品番
ALUAFS-100【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,798
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
国土交通大臣「不燃材料」認定品です。
耐久性・施工性・気密性に優れています。
伸縮自在で形状保持も可能です。
ハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
用途
空調・換気用ダクト。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
420-2066
材質
硬鋼線、特殊ラミネートのアルミ箔
長さ(m)
10
許容曲げ半径(mm)
55
外径(mm)
110
内径(mm)
108