SNPT-M2.5-10 チタン十字穴付きなべ小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社) 64249597

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNPT-M2.5-10 チタン十字穴付きなべ小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社) 64249597
SNPT-M2.5-10 チタン十字穴付きなべ小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社) 64249597
SNPT-M2.5-10 チタン十字穴付きなべ小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社) 64249597

チタン十字穴付きなべ小ねじ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法L(mm)10
ねじピッチ0.45
内容量1個注文コード64249597品番SNPT-M2.5-10
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

比重はステンレス鋼の約60%。
非磁性。
すぐれた耐薬品性・耐海水性。
特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。
チタンの特性について

用途
自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化
FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備
寸法D1(mm)4.5寸法L(mm)10寸法L1(mm)1.7寸法M(mm)M2.5ねじピッチ0.45ねじり破断トルク(N・m)0.5破断荷重(N)1380材質(本体)TW270(チタン1種)1袋入数(個)1ねじ規格並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3770:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする