※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNPT-M2.5-12 チタン十字穴付きなべ小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社) 64249606 SNPT-M2.5-12 チタン十字穴付きなべ小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社) 64249606 SNPT-M2.5-12 チタン十字穴付きなべ小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社) 64249606

チタン十字穴付きなべ小ねじ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64249606 品番 SNPT-M2.5-12
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

比重はステンレス鋼の約60%。
非磁性。
すぐれた耐薬品性・耐海水性。
特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。
チタンの特性について

用途
自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化
FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備
寸法D1(mm)4.5 寸法L(mm)12 寸法L1(mm)1.7 寸法M(mm)M2.5 ねじピッチ0.45 ねじり破断トルク(N・m)0.5 破断荷重(N)1380 材質(本体)TW270(チタン1種) 1袋入数(個)1 ねじ規格並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3770:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする