曜日別特売
FTSH-130-01-L-D ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 SAMTEC 64250185

ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64250185
品番
FTSH-130-01-L-D
参考基準価格(税別)¥1,040販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様
●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6664
アズワン品番
65-7555-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする