曜日別特売
UDMS-20-200 ステンレス取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 64252363

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UDMS-20-200 ステンレス取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 64252363
UDMS-20-200 ステンレス取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 64252363
UDMS-20-200 ステンレス取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 64252363

ステンレス取っ手UDMS-20-200

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)220
内容量1個注文コード64252363品番UDMS-20-200
参考基準価格(税別)¥22,900販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

円形断面のステンレス取っ手。
耐蝕性にすぐれたSUS304を使用しています。
マウンティングスタッドを使用することで、前面から取りつけることができます。
全商品に取りつけ用のマウンティングスタッドとグラブスクリューが付属しています。

寸法L(mm)
220
寸法L1(mm)
200
材質
(本体)SUS304/ショットブラスト、(マウンティングスタッド)SUS303、(グラブスクリュー)SUS304
寸法H(mm)
68
寸法A(mm)
20
寸法W(mm)
115
寸法M(mm)
M8
寸法h(mm)
48
寸法Lm(mm)
20
許容荷重(N)
1000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする