曜日別特売
FRC-3/4-D-MAXI-KA-A フィルタレギュレータ / ルブリケータ Festo 64276889

フィルタレギュレータ / ルブリケータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64276889品番FRC-3/4-D-MAXI-KA-A
参考基準価格(税別)¥197,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

Festo サービスユニット FRC-3/4-D-MAXI-KA-A は、フィルタレギュレータ、ディストリビュータモジュール、及びルブリケータで構成されています。自動凝縮排水管と金属製ボウルガードを備えています。サイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m

仕様●メーカーシリーズ:D●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9358アズワン品番65-7983-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする