CLT-105-02-L-D-BE-A 基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC 64277327

基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
64277327
品番
CLT-105-02-L-D-BE-A
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は969円となります。
参考基準価格(税別)¥920販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899
仕様
●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●コード番号:196-6566
アズワン品番
65-7678-76

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする