TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 検出・センサ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の マイクロスイッチ
マイクロスイッチ ローラープランジャ Solder Lug
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64286716
品番
MZT1 361 302 030
参考基準価格(税別)
¥8,460
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
TE Connectivity マイクロスイッチのスイッチング周波数は最大で 200 回 / 分です。IP40 / IP00 保護クラス 動作温度範囲: -55 → 85 ℃
仕様
●アクチュエータタイプ:ローラープランジャ●末端様式:Solder Lug●接点構成:SPST●IP保護等級:IP00, IP40●コード番号:223-8170
アズワン品番
65-7802-20