※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FCL100-BU-FL フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社) 64298789 FCL100-BU-FL フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社) 64298789 FCL100-BU-FL フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社) 64298789 FCL100-BU-FL フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社) 64298789

フランジ形たわみ軸継手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径D1(Φmm)最大25 注文コード64298789 品番FCL100-BU-FL
参考基準価格(税別)¥2,990 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は軸穴径D1など37種類から選べます 他の種類を見る
材質(継手本体)S25C以上、(ナット)SS400相当/三価クロメート処理、(ばね座金)SWRH62(A,B)/三価クロメート処理、(ブシュ)NBR、(座金)SS400相当/三価クロメート処理、(ボルト)SS400相当/三価クロメート処理 寸法L(mm)35.5 シリーズFCL 下穴径(Φmm)- 寸法a(mm)10 寸法A(mm)100 寸法t(mm)3 寸法B(mm)67 最小軸穴径(mm)12 ねじ寸法M23 ボルト穴数4 寸法C1(mm)- 寸法C2(mm)42.5 寸法F1(mm)- 寸法F2(mm)16 ボルト抜きしろ(mm)56 軸穴径D1(Φmm)最大25 軸穴径D2(Φmm)最大25 継手ボルト品番F2
関連資料:技術資料1(0.5MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする