※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の カップリング
NBK(鍋屋バイテック会社)の フランジタイプ
フランジ形たわみ軸継手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径D1(Φmm)
最大100
注文コード
64299008
品番
FCL355-BU-FL
参考基準価格(税別)
¥79,500
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径D1
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(継手本体)S25C以上、(ナット)SS400相当/三価クロメート処理、(ばね座金)SWRH62(A,B)/三価クロメート処理、(ブシュ)NBR、(座金)SS400相当/三価クロメート処理、(ボルト)SS400相当/三価クロメート処理
寸法L(mm)
125
シリーズ
FCL
下穴径(Φmm)
30
寸法a(mm)
35.5
寸法A(mm)
355
寸法t(mm)
5
寸法B(mm)
260
最小軸穴径(mm)
42
ねじ寸法M
72
ボルト穴数
8
寸法C1(mm)
-
寸法C2(mm)
180
寸法F1(mm)
-
寸法F2(mm)
56
ボルト抜きしろ(mm)
150
軸穴径D1(Φmm)
最大100
軸穴径D2(Φmm)
最大100
継手ボルト品番
F7
関連資料:
技術資料1(0.5MB)