SIEMENS
SIEMENSの 検出・センサ
SIEMENSの セーフティスイッチ
SIEMENSの セーフティスイッチその他関連用品
ドアインターロック 3 極スイッチ遮断器、3KA50、3KA51、3KL50、3KM50用 青 Sentron 8UC7
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64301818
品番
8UC7111-1BB10
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
Siemens SENTRON シリーズ 8UC7 ドア操作機構 8UC7 ハンドルは、3 極スイッチ遮断器用のアクセサリです。6 x 6 mm のシャフト作動用
仕様
●種類:ドアの作動機構●範囲:Sentron●シリーズ:8UC7●ハンドルの色:青●コード番号:213-1418
アズワン品番
65-7796-62