SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 375個入
LSHM-130-01-L-RH-A-S-K-TR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(375個)
注文コード
64319397
品番
LSHM-130-01-L-RH-A-S-K-TR
参考基準価格(税別)
¥658,000
販売価格(税込)
¥714,780
販売価格(税別)
¥
649,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8839
アズワン品番
65-7680-60
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表