曜日別特売
8WH2020-0AF00 ヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 26A 1袋 50個入 SIEMENS 64326169

ヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 26A 1袋 50個入8WH2020-0AF00

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
64326169
品番
8WH2020-0AF00
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は44,980円となります。
参考基準価格(税別)¥43,200販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

スプリング接続の Siemens 2 層 Terminal と絶縁材は熱可塑樹脂製です。色はグレーです。0.08 ~ 2.5 mm 2 の断面積 UL 94 準拠の V0 燃焼性クラス DINレール35 mm

仕様
●適合電線サイズ:14 AWG●結線方法:スプリングクランプ●定格電流:26A●コード番号:203-8818
アズワン品番
65-7726-17

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする