CHINO(チノー)
CHINO(チノー)の 電源(制御機器)
CHINO(チノー)の 変圧・変換
CHINO(チノー)の 産業用ACアダプタ
オンオフサーボユニット
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64330484
品番
DU511T-00
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
DU500は、調節計からの電流出力信号をオンオフサーボ導通信号に変換します。
仕様
●出力:リレー出力(重負荷 負荷電流0.2A以上)●入力点数:1点●入力信号:4〜20mA DC●入力抵抗:約35Ω●出力信号:オンオフサーボ導通信号(入出力アイソレーション)●出力表示:0〜100%、10セグメントバーグラフ表示
アズワン品番
65-9239-85