Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 分溜・分離・抽出・ろ過
Thermo Fisher Scientificの シリンジフィルター
Fisherbrand PESシリンジフィルター 09-720シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1500個)
注文コード
64342847
品番
09-720-510
参考基準価格(税別)
¥580,700
販売価格(税込)
¥604,780
販売価格(税別)
¥
549,800
バスケットに入れる
仕様
●材質:●▼ハウジング:ポリプロピレン●▼メンブレン:PES●滅菌:未滅菌●サイズ:33mm●ポアサイズ:0.22μm●アウトレット:オスルアースリップ●インレット:メスルアーロック
アズワン品番
65-4342-77