三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁埋込形換気扇
標準換気扇 学校用 窓枠据付け格子タイプ 電気式シャッター 速調付 引きひもなし 換気扇・ロスナイ [本体]
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64346976
品番
EX-30SC4
参考基準価格(税別)
¥44,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
羽根径(Φmm)
300
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
460×420×170
機外静圧(Pa)
0
消費電力(W)(50/60Hz)
強:40/48、弱:17/17.5
質量(kg)
4.6
騒音値(dB)(50/60Hz)
42.50/42.5040.50/43、弱:25.50/24
電圧(V)
100
電源
単相
風量(m
3
/h)
強:1290/1290、弱:702/672