三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁取付形換気扇
換気空清機ロスナイ 準寒冷・温暖地仕様24時間換気
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64347089
品番
VL-08JV3
参考基準価格(税別)
¥41,700
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
質量(kg)
6
電圧(V)
100
消費電力(W)(50/60Hz)
強:8.50/9.50、弱:4/4.50
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
214×410×182
騒音値(dB)(50/60Hz)
強:32/35、弱:24.50/22
温度交換効率(%)
強:75/75、弱:83/83
機外静圧(Pa)
0