換気空清機ロスナイ 準寒冷・温暖地仕様24時間換気

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64347098 品番 VL-10JV3
参考基準価格(税別)¥43,100 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
質量(kg)2.5 電圧(V)100 消費電力(W)(50/60Hz)強:11.50/14.50、弱:5.50/6.50 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)214×410×182 騒音値(dB)(50/60Hz)強:33.50/33.50、弱:23.50/23.50 温度交換効率(%)0/803/83 機外静圧(Pa)0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする