SC1N5/16-PF1/4 クイックシール スィーベルナットメスコネクタ ニッタ 64347929

 

SC1N5/16-PF1/4 クイックシール スィーベルナットメスコネクタ ニッタ 64347929
SC1N5/16-PF1/4 クイックシール スィーベルナットメスコネクタ ニッタ 64347929
SC1N5/16-PF1/4 クイックシール スィーベルナットメスコネクタ ニッタ 64347929

クイックシール スィーベルナットメスコネクタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(5個)適合チューブ外径(inch)5/16注文コード64347929品番SC1N5/16-PF1/4
参考基準価格(税別)¥4,880販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
寸法C(mm)7.0寸法I(mm)5.7寸法L(mm)34.5寸法S(mm)4.6寸法d1(mm)5.0チューブ挿入長さF(mm)16二面幅H1(mm)17.0二面幅H2(mm)14.0二面幅H3(mm)19.0形状スィーベルナットメスコネクタ適合チューブ外径(inch)5/16使用流体空気、水、一般作動油ねじの種類Gねじサイズ(T)G1/4質量(g)45使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする