本体画像

MCA-ACC1560(BK) マグネットUSBケーブル 丸形 PD60W TypeC(A) → TypeC 1.5m ブラック 最大480Mbpsデータ通信対応 ELPA 64348299 MCA-ACC1560(BK) マグネットUSBケーブル 丸形 PD60W TypeC(A) → TypeC 1.5m ブラック 最大480Mbpsデータ通信対応 ELPA 64348299 MCA-ACC1560(BK) マグネットUSBケーブル 丸形 PD60W TypeC(A) → TypeC 1.5m ブラック 最大480Mbpsデータ通信対応 ELPA 64348299

マグネットUSBケーブル 丸形 PD60W TypeC(A) → TypeC 1.5m ブラック 最大480Mbpsデータ通信対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64348299 品番MCA-ACC1560(BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

マグネットUSBケーブル 丸形 PD60W TypeC(A) → TypeC 1.5m ブラック 最大480Mbpsデータ通信対応
PD60Wまで対応可
ラウンド形状
絡まないのでスマートに配線
絡まないから持ち運びにも便利
最大480Mbpsデータ通信対応

用途
PD60Wまで対応可
ラウンド形状
絡まないのでスマートに配線
絡まないから持ち運びにも便利
最大480Mbpsデータ通信対応
仕様
コネクタ形状:Type-A & Type-C / Type-C
規格:USB2.0 準拠
転送速度:最大 480Mbps
ケーブル長:約1.5m
出力:最大60W
カラー:ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする